大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
(+)Aナベ(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69049812
品番
3X10
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧