VNA111A-10A-2TZ VNA - 外部パイロツト電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ SMC 69049996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - 外部パイロツト電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(10A) 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード69049996品番VNA111A-10A-2TZ
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz管接続口径(10A) 3/8ねじの種類(-) Rc仕様シール材質:(A) NBRシール、リード線取出方法およびランプ/サージ電圧保護回路付:(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル、手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応品:-型式VNA1ブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする