曜日別特売
VNA111A-F10A-4D-Q VNA - 外部パイロツト電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ SMC 69050066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - 外部パイロツト電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(10A) 3/8ねじの種類(F) G注文コード69050066品番VNA111A-F10A-4D-Q
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz管接続口径(10A) 3/8ねじの種類(F) G仕様シール材質:(A) NBRシール、リード線取出方法およびランプ/サージ電圧保護回路付:(D) DIN形ターミナル、手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応品:(Q) CE対応品型式VNA1ブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする