3X12 (+)Aトラス(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69051246

(+)Aトラス(鉄/ユニクロ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 69051246 品番 3X12
販売価格(税込) ¥515
販売価格(税別)
468
ねじの呼びM3 長さ(mm)12 材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ 頭部形状トラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69051578
2021-03-17
用途:
DIY本棚作成
有限会社木之下広告制作 様 (サービス業)

シェルフリンクスを使って幅2.5m、高さ1.8m、5段の本棚を作りましたが、
縦柱は2X4材、棚板を1X4材を使ったのでシェルフリンクス付属の19mmでは長すぎるため100本セットを購入しました。ホームセンターでは10本セットしかなくモノタロウにオーダー、送料込みでも単価がホームセンターのものと変わらなかったので助かりました。

対象商品:
69051246
2020-07-04
用途:
小学生の工作 木箱の組付け

木工では頭が大きいねじくぎを使うことは多い
+溝はドライバービット2番が使えるほうが楽である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3476:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする