※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(8A) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
型式
VNB1
注文コード
69051676
品番
VNB102AS-N8A
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・型式
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(8A) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
仕様
シール材質:(A) NBRシール、ボディ材質オプション:(S) ステンレスボディ形、パイロット方式オプション:(-) 標準タイプ
型式
VNB1
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
ブラケット
(-) なし