大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
0番1種(+)Bタイプ 皿(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
注文コード
69052235
品番
1.7X2.5
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
長さ(mm)
2.5
頭部形状
皿
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.5
ねじ外径D(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)
(最大)1.73/(最小)1.67