大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
0番3種(+)Bタイプ ナベ(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
注文コード
69052253
品番
1.6X4.5
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
4.5
ねじの呼び
M1.6
表面処理
三価ブラック