大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
0番3種(+)Bタイプ ナベ(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69052262
品番
1.7X5.0
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
5
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.9
ねじ外径D(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.1/(最小)0.81
ねじ外径C(mm)
(最大)1.73/(最小)1.67