大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
0番1種(+)Bタイプ皿(パック(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69052278
品番
2.0X3.0
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
3
頭部形状
皿
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル