大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
0番2種(+)Bタイナベ(パック(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69052287
品番
1.4X3.0
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3
ねじの呼び
M1.4
表面処理
三価ブラック