富士倉
富士倉の 作業灯
富士倉の 投光器
富士倉の クリップ式投光器
LED-15Wクリップランプ 電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69052472
品番
KY-15W-3K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
一体型構造で防水仕様対応!
雨でも安心の防水保護等級IP65。
割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類
LED
特殊用途
防噴流
明るさ(Lm)
2000
電源コード(m)
5
仕様
SMD LEDチップ使用
質量(g)
525(クリップ除く)
タイプ
電源コード式
周波数(Hz)
50/60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×169
定格電圧(V)
AC100
芯数
2
色温度(K)
3000
防水仕様
IP65
アズワン品番
64-9675-27
演色指数(Ra)
85
注意
※一体型ですので電球の交換はできません。
※水中・暴雨での使用不可。