PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 作業灯
PROMOTE(プロモート)の 投光器
PROMOTE(プロモート)の 三脚式投光器
9000lm LEDピラーライト 100W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69052567
品番
LPL-100W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
明るさ(Lm)
9000
電球の種類
LED
電源コード(m)
3
特殊用途
防沫
用途
工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!
付属品
フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー
仕様
SMD LEDチップ使用
質量(g)
4500
タイプ
電源コード式
周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)
850×1600
定格電圧(V)
AC100〜200
色温度(K)
6400
防水仕様
IP54(雨天時は使用不可)