充電式 LEDピラーライト 36W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69052576 品番JPL-36W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。

電球の種類LED 特殊用途防噴流 用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍! 付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)4650 タイプ充電式 寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)6400 バッテリー容量(Ah)36 バッテリー電圧(V)7.4 電池寿命約500回 充電時間(時間)5〜6 防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい) 明るさ(Lm)1500/3050 使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69052576 JPL-36W 62124388 JPL-36W(PLUS) 充電式 LEDピラーライト 36W PROMOTE(プロモート) 充電式 LEDピラーライト 36W PROMOTE(プロモート) 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする