九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスタPAN(鉄/ノンクロムラスパートシルバー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
69052628
品番
5X19
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M5
表面処理
ノンクロムラスパートシルバー
十字穴番号
2
寸法H(mm)
3.3
寸法S(mm)
全ねじ
寸法M(mm)
8.5
寸法dk(mm)
9.3