九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルWステン六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本)
注文コード
69053084
品番
6X70
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
70
頭部形状
六角穴付き
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。