10S-6RCB50N100T00 空気圧シリンダ 10S-6RCB50N ParkerTAIYO 69053476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-6RCB50N

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)100スイッチ無し注文コード69053476品番10S-6RCB50N100T00
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダー径(Φmm)50シリンダストローク(mm)100作動方式複動・片ロッド形スイッチ無しロッド先端ねじおねじ取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする