大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ユニポイント(PAN(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69053504
品番
4X13
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
頭部形状
PAN
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。