大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ドリコンビス(皿(鉄/ラスパートシルバー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(55本)
注文コード
69054064
品番
6X60
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
皿