大阪魂
六角穴付きボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M16
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M33
M36
M39
M42
M48
M56
M64
長さ(mm)
325
325
325
215
255
265
275
285
295
305
315
335
345
205
225
235
245
355
365
375
385
395
405
415
425
445
455
465
475
485
495
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
290
300
570
580
590
600
560
620
30
105
115
40
45
50
55
65
75
85
135
145
175
185
195
70
210
220
230
240
250
260
270
280
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
全145種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69054965
品番
16X325
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
325
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴