16X345 六角穴付きボルト(鉄/生地) 大阪魂 69054983

六角穴付きボルト(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM16
長さ(mm)345
345
215
255
265
275
285
295
305
315
325
335
205
225
235
245
355
365
375
385
395
405
415
425
445
455
465
475
485
495
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
290
300
570
580
590
600
560
620
30
105
115
40
45
50
55
65
75
85
135
145
175
185
195
70
210
220
230
240
250
260
270
280
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
内容量1箱(1本)注文コード69054983品番16X345
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ねじの呼びM16長さ(mm)345材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3804:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする