大阪魂
六角穴付きボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M27
M27
M30
M36
長さ(mm)
75
75
75
50
55
60
65
70
80
85
90
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
95
頭部形状
六角穴付
六角穴付
六角穴付き
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69055568
品番
27X75
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
75
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴