曜日別特売
27X85 六角穴付きボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69055586

六角穴付きボルト(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM27
長さ(mm)85
85
50
55
60
65
70
75
80
90
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
95
頭部形状六角穴付
内容量1箱(1本)注文コード69055586品番27X85
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM27材質鉄(または標準)長さ(mm)85表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2009:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする