大阪魂
六角穴付きボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M27
M27
M30
M36
長さ(mm)
145
145
145
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
105
110
115
120
125
130
135
140
150
95
頭部形状
六角穴付
六角穴付
六角穴付き
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69055708
品番
27X145
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
145
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴