大阪魂
六角穴付きボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M36
M27
M30
M36
長さ(mm)
50
50
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
頭部形状
六角穴付
六角穴付
六角穴付き
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69055832
品番
36X50
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
50
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴