大阪魂
六角穴付きボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M36
M27
M30
M36
長さ(mm)
115
115
115
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
125
130
135
140
145
150
頭部形状
六角穴付
六角穴付
六角穴付き
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69055963
品番
36X115
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
115
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴