大阪魂
六角穴付きボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M36
M27
M30
M36
長さ(mm)
135
135
135
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
145
150
頭部形状
六角穴付
六角穴付
六角穴付き
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69056006
品番
36X135
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
135
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴