ワンタッチコネクター 2線用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード69056411 品番OTC-2
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!
ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!
・専用工具やハンダ付け不要
・単線/より線混在使用OK
・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!
・面倒な圧着接続は必要なし
・パラレル(並列)接続も簡単!
・2線タイプ
・1年保証

用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に 材質(本体)ナイロン 質量(g)5 電流(A)32(最大) 電圧(V)〜250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×20×15 保証期間1年 接点材質 差込み線数(本)2 入数(個)1
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする