曜日別特売
OTC-2D ワンタッチコネクター 2線用 マリンテック 69056499

OTC-2D ワンタッチコネクター 2線用 マリンテック 69056499
OTC-2D ワンタッチコネクター 2線用 マリンテック 69056499
OTC-2D ワンタッチコネクター 2線用 マリンテック 69056499
OTC-2D ワンタッチコネクター 2線用 マリンテック 69056499

ワンタッチコネクター 2線用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード69056499品番OTC-2D
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

プラス線マイナス線をこれ一つで接続可能に!
ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!
・専用工具やハンダ付け不要
・単線/より線混在使用OK
・簡単ワンタッチ結線
・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!
・面倒な圧着接続は必要なし
・パラレル(並列)接続も簡単!
・赤/青でプラスマイナスがすぐに判別可能!
・プラス線/マイナス線を同時に接続可
・1年保証

用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×39×14.5保証期間1年接点材質差込み線数(本)4(2in 2out)入数(個)1
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする