大阪魂
六角穴付きボルト(その他細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M30
M27
M30
M33
長さ(mm)
140
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
40
125
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69056828
品番
30X140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
140
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴