大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60本)
注文コード
69057144
品番
10X120X120
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
表面処理
ニッケル
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
120
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8
寸法K(mm)
10
寸法v(mm)
1
寸法dk(mm)
16