大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M22
M16
M22
M24
M27
M36
長さ(mm)
170
270
280
290
300
120
130
140
150
160
170
180
260
90
100
110
190
200
210
230
250
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69057266
品番
22X170X170
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
170
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴