大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M27
M16
M22
M24
M27
M36
長さ(mm)
200
270
280
290
300
120
130
140
150
160
170
180
260
90
100
110
190
200
210
230
250
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69057512
品番
27X200X200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
200
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴