SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(6A) 1/8
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69057863
品番
VNC112A-6A-1T
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
ブラケット
(-) なし
型式
VNC1
管接続口径
(6A) 1/8
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
仕様
バルブタイプ:(2) N.O. 1 MPa、パッキン材質:(A) NBRシール、リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付:(T) コンジットターミナル、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応品:-