トプコン
トプコンの 水平器・水準器・墨出器
トプコンの 墨打器/墨差し
トプコンの レーザー墨出器
ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69058266
品番
TPL-AD-13A
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
AC/DCコンバーター
使用用途:土木測量用アクセサリー
ローテーティングレーザーRL-VH4DR用AC/DCコンバーター。
仕様
●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコード
アズワン品番
67-0334-43