大阪魂
カットボルト(鉄/三価ステンコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
50
32
38
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69058438
品番
1/2X50
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
50
山数
12
寸法S(mm)
21
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
ウィット