KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
1/4W金属皮膜抵抗 MF1シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69058467
品番
MF1/4CC3R00F
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
仕様
●抵抗値:3Ω●カラーコード:橙黒黒銀茶●抵抗値許容差:±1%●定格電力:0.25W●最高使用電圧:250V●耐電圧:500V●抵抗値寸法:6.3mm×Φ2.3mm●使用温度範囲:-55℃〜+155℃
アズワン品番
67-0349-30