※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 床/コンクリート/道路用
ニッぺ(日本ペイント)の 床/コンクリート
サーモアイロードW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
69058562
品番
3005742
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
路面温度の低減効果工場や店舗路面の美化に貢献します。水性なので取り扱いが容易で臭気がほとんど気にならない
色
RWラインイエロー
用途
屋外用(屋外施設・道路・遊歩道・駐車場・一般工場・屋外プールサイド)
タイプ
3分つや有り
主な用途
アスファルト
指触乾燥時間(分)
60(5〜10℃)、30(23℃)、20(30℃)
希釈剤
水道水
塗布方法
ウールローラー(平滑仕上)、リシンガン(砂壁状仕上)
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
適応下地
開粒アスファルト舗装面、密粒アスファルト舗装面、コンクリート舗装面(新設・既設)
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
3以上(5〜10℃)、1以上(23℃)、1以上(30℃)
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.50〜0.90
関連資料:
※製品カタログ(0.43MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080