※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(10A) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
型式
VND1
注文コード
69058789
品番
VND102DS-10A-B
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・型式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
型式
VND1
管接続口径
(10A) 3/8
ボディオプション
(S) ステンレスボディ形
ねじの種類
(-) Rc
仕様
バルブタイプ-オリフィス径:(2) N.O. - o7
オプション
(B) ブラケット付