※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(15A) 1/2
ねじの種類
(F) G
型式
VND2
注文コード
69058868
品番
VND200DS-F15A-BL
参考基準価格(税別)
¥31,020
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・型式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
型式
VND2
管接続口径
(15A) 1/2
ボディオプション
(S) ステンレスボディ形
ねじの種類
(F) G
仕様
バルブタイプ-オリフィス径:(0) N.C. - o15
オプション
(BL) ブラケット、インジケータ(目視作動確認)付