※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(20A) 3/4 ねじの種類(N) NPT 型式VND3 注文コード69058877 品番VND302DS-N20A-BL
参考基準価格(税別)¥38,450 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・型式など16種類から選べます 他の種類を見る
型式VND3 管接続口径(20A) 3/4 ボディオプション(S) ステンレスボディ形 ねじの種類(N) NPT 仕様バルブタイプ-オリフィス径:(2) N.O. - o20 オプション(BL) ブラケット、インジケータ(目視作動確認)付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする