※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(25A) 1
ねじの種類
(N) NPT
型式
VND4
注文コード
69058886
品番
VND402DS-N25A
参考基準価格(税別)
¥43,730
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・型式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
型式
VND4
管接続口径
(25A) 1
ボディオプション
(S) ステンレスボディ形
ねじの種類
(N) NPT
仕様
バルブタイプ-オリフィス径:(2) N.O. - o25
オプション
(-) なし