※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ポート数
(1) 3ポート
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69058947
品番
VNH111A-10A-2DZ
参考基準価格(税別)
¥58,080
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート数・ねじの種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ポート数
(1) 3ポート
ねじの種類
(-) Rc
仕様
バルブタイプ:(1) N.C./3.5 MPa、シール材質:(A) NBRシール、リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付:(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
ブラケット
(-) なし
バルブサイズ
1