※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ポート数
(1) 3ポート
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
69058956
品番
VNH111A-N10A-5D-B
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート数・ねじの種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
ポート数
(1) 3ポート
ねじの種類
(N) NPT
仕様
バルブタイプ:(1) N.C./3.5 MPa、シール材質:(A) NBRシール、リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
ブラケット
(B) ブラケット付
バルブサイズ
1