※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ポート数(3) 2ポート ねじの種類(F) G 注文コード69059096 品番VNH233A-F15A-5D-Q
参考基準価格(税別)¥57,860 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は定格電圧・ポート数・ねじの種類など36種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ポート数(3) 2ポート ねじの種類(F) G 仕様バルブタイプ:(3) N.C./7.0 MPa、シール材質:(A) NBRシール、リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品 ブラケット(-) なし バルブサイズ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする