※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz ポート数(1) 3ポート ねじの種類(-) Rc 注文コード69059245 品番VNH411B-25A-1D-B
参考基準価格(税別)¥110,940 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は定格電圧・ポート数・ねじの種類など36種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz ポート数(1) 3ポート ねじの種類(-) Rc 仕様バルブタイプ:(1) N.C./3.5 MPa、シール材質:(B) FKMシール、リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし ブラケット(B) ブラケット付 バルブサイズ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする