LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの コンデンサ
超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:1.0μF●定格電圧:50V●容量許容差:±20%●温度特性:Y5V●リードピッチ:5.0mm●直径:厚さ:入数:1個
注文コード
69059560
品番
CT4-0805Y105M
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30〜85℃、+22〜-82%、25℃基準)です。
仕様
●静電容量:1.0μF●定格電圧:50V●容量許容差:±20%●温度特性:Y5V●リードピッチ:5.0mm●直径:厚さ:入数:1個
アズワン品番
67-0477-61