超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●静電容量:0.047μF●定格電圧:50V●容量許容差:±10%●温度特性:Y5V●リードピッチ:5.00mm●直径:厚さ:入数:1個 注文コード69059578 品番CT4-0805B473K
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥40
販売価格(税別)
36
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:0.047μF●定格電圧:50V●容量許容差:±10%●温度特性:Y5V●リードピッチ:5.00mm●直径:厚さ:入数:1個 アズワン品番67-0477-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする