※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(06) 3/4 (20A)
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
注文コード
69059595
品番
VP3145-065DZB-Q
参考基準価格(税別)
¥28,930
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・切換方式
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
接続口径
(06) 3/4 (20A)
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
ボディサイズ
(4) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
仕様
バルブオプション:(-) 一般用、リード線取出し方法:(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル、パイロットオプション:(-) 標準 (内部パイロット)、CE対応:(Q) CE対応
ポート数
3