※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(03) 3/8 (10A)
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
注文コード
69059647
品番
VP3145V-035GB1-N
参考基準価格(税別)
¥27,780
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・切換方式
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(G) グロメット
接続口径
(03) 3/8 (10A)
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
ボディサイズ
(4) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
仕様
バルブオプション:(V) 真空・低圧用、リード線取出し方法:(G) グロメット、パイロットオプション:(1) 外部パイロット、CE対応:-
ポート数
3