曜日別特売
RDC-103zeroTYPE1 RDC-103 Zero RDC-103zeroTYPEシリーズ JAPAN ROBOTECH 69060138

RDC-103 Zero RDC-103zeroTYPEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード69060138品番RDC-103zeroTYPE1
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Arduino/SensorBoard互換のコントローラ

仕様●搭載センサ:明るさ/音/スライダー/ボタン●アナログ入力コネクタ×2●みの虫クリップ用端子×1セット●I2Cコネクタ●DCモータコネクタ×2●サーボ端子×8(一部ボタン、LED、ブザーと共有)●ブザーアズワン品番67-0431-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする